LUKAS HFC cylindrisk rundnæse til hærdet stål 12x25 mm skaft 6 mm / skåret ZF2

Art.-nr.: A10021225615
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A10021225615
EAN/GTIN 4027497524761
Producentnummer A10021225615

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Med fin tanding for bedste overfladeresultater - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Letløbende værktøj med få vibrationer og ingen rystelser takket være fin tanding - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den fine tandning på denne roterende fil giver de bedste overfladeresultater og er desuden særlig letløbende. Ingen snak eller blokering - du har optimal kontrol.

Egenskab:

Værktøjsform: Rund
Samlet længde: 65 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
Værktøjsdiameter: 12 mm
Tænder: ZF2 meget fin tværgående tænder

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Den fine tandning på denne roterende fil giver de bedste overfladeresultater og er særlig letløbende. Ingen snak eller fastklemning - du har optimal kontrol.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede

Materiale:

Stål
rustfrit stål
Titanium

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Finslibning: -
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Med fin tandning for at opnå de bedste resultater på overfladen
Letløbende værktøj med få vibrationer og ingen rystelser takket være den fine tandning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven