LUKAS HFC universal cylindrisk rundnæsefræser 6x13 mm skaft 3 mm/skæring ZX

Art.-nr.: A10020613322
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A10020613322
    EAN/GTIN 4027497523719
    Producentnummer A10020613322
    L-nummer L51310 8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Effektivt arbejde med universelt tandsnit: Producerer hurtigt en masse materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Altmuligmand: En stor del af lageret fjernes på kortest mulig tid. Med dette universelt anvendelige værktøj opnår du hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat på en lang række forskellige materialer. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Rund
    Samlet længde: 43 mm
    Skaftlængde: 30 mm
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 3 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
    Værktøjsdiameter: 6 mm
    Tænder: Base-X universel tandning

    Fordel:

    Altmuligmand: Meget fjernelse på kortest mulig tid. Med dette universelt anvendelige værktøj kan du hurtigt og effektivt opnå et godt overfladeresultat på en lang række forskellige materialer.
    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet

    Materiale:

    Stål
    Støbejern
    rustfrit stål
    plast og træ

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Præcisionsbearbejdning: velegnet
    Fræsning: velegnet
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: velegnet
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Effektivt arbejde med universelt tanding: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid
    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven