Beskrivelse:
Fræsere fra LUKAS EasyFinish 3D-serien gør en ende på tidskrævende arbejde. Fræserserien med specielt udviklede geometrier og en specielt optimeret tanding gør det muligt at fjerne bærende strukturer som med en skalpel og simpelthen skære dem væk. Det sparer brugeren for kræfter, arbejdstid og unødvendige trin i den manuelle efterbehandling. Udglatning af overflader, fjernelse af trappeeffekter på skråninger og radier eller fremstilling af flade overflader er intet problem med disse fræsere. Og det bedste af det hele: Alle værktøjer har et 3 mm skaft. Du har kun brug for én drevmaskine til alle applikationer.
Egenskab:
Værktøjsdiameter: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsholder: Skæfte
værktøjsholderens dimension: 3 mm
skaftlængde: 30 mm
Samlet længde: 50 mm
Værktøjsform: Rund
Emballage: standard
Karrosserigeometri: Standardgeometri
Form: HFC cylindrisk rund
Værktøjshovedets diameter: 3 mm
værktøjshovedets længde: 20 mm
Radius af formflade (R1): 1,5 mm
Materialekvalitet: HM - hårdmetal
Samlet skaftlængde: 40 mm
Skæftet diameter: 3 mm
Samlet værktøjslængde: 50 mm
Skæringsretning: Højreskæring
Tandlængde: 17 mm
Fordel:
Speciel serie af 3D-printfræsere med specielt udviklede geometrier og en specielt optimeret tanding.
Tillad, at støttestrukturer fjernes som med en skalpel, og skær dem simpelthen væk.
Alle fræsere i LUKAS EasyFinish 3D-serien er udstyret med et 3 mm skaft: Ingen maskinudskiftning nødvendig
Alle fræsere i serien i et overblik: Fræsere med flade tandsnit, fræsere med styretang, fræsere til udjævning og en sidefræser til enhver udfordring i forbindelse med efterbehandling.
Værktøjets stålskafter af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Plast/træ
Stål
Passer til:
Afboring: egnet
Fræsning: velegnet
Slibning af fileter: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Skæring: egnet
Bemærk:
fræser til fjernelse af støttestrukturer ved additiv fremstilling
Gør en ende på tidskrævende efterbehandlinger
specialudviklede forme til hvert 3D-printet produkt
optimeret til efterbehandling af 3D-printning
adskiller og fjerner rent støttepunkter og grater og glatter overflader
LUKAS tilbyder den rigtige variant til enhver vinkel og enhver form