Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Effektivt arbejde: Producerer hurtigt og aggressivt en stor materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i drivmaskinen - Takket være krydsforandingen kan selv hårdere materialer bearbejdes godt - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Lidt kraftanstrengelse ved bearbejdning: Krydsforandingen sikrer øgede kontaktkræfter - Ingen farlige skaftbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. Du opnår hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog knækkede skafter hører fortiden til. - Dette værktøjs krydsforanding muliggør endda ubesværet bearbejdning af hårde og hårde materialer. De øgede kontaktkræfter som følge af denne tandning aflaster også arbejdstageren. Den indsats, der kræves for at arbejde, er lav.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Samlet længde: 65 mm
Skaftlængde: 40 mm
Værktøjsholder: Skæfte
Værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
Værktøjsdiameter: 16 mm
Tænder: Z7 stål medium krydsforandringer
Fordel:
Meget stor materialeaftagning på meget kort tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. Du opnår hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat.
Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Dette værktøjs krydsforanding gør det muligt at bearbejde hårde og hårde materialer uden besvær. De øgede kontaktkræfter som følge af denne tandning aflaster også arbejdstageren. Der kræves kun en lille mængde kraft under arbejdet.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Materiale:
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af fileter: velegnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satin finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Effektivt arbejde: Producer hurtigt og aggressivt en masse materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid.
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Takket være krydsforandingen kan selv hårdere materialer bearbejdes godt
Mindre anstrengelse under arbejdet: Krystandingen sikrer øget kontaktkraft
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet