LUKAS fræser HFA EasyFinish 3D 16x2 mm skaft 3 mm tand EasyFinish 3D

Art.-nr.: A10011602303
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A10011602303
    EAN/GTIN 4027497166268
    Producentnummer A10011602303

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsere fra LUKAS EasyFinish 3D-serien gør en ende på tidskrævende arbejde. Fræserserien med specielt udviklede geometrier og en specielt optimeret tanding gør det muligt at fjerne bærende strukturer som med en skalpel og simpelthen skære dem væk. Det sparer brugeren for kræfter, arbejdstid og unødvendige trin i den manuelle efterbehandling. Udglatning af overflader, fjernelse af trappeeffekter på skråninger og radier eller fremstilling af flade overflader er intet problem med disse fræsere. Og det bedste af det hele: Alle værktøjer har et 3 mm skaft. Du har kun brug for én drivenhed til alle applikationer.

    Egenskab:

    Værktøjsdiameter: 16 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 2 mm
    Værktøjsholder: Gevindskæftet skaft
    værktøjsholderens dimension: 3 mm
    Skaftlængde: 45 mm
    Samlet længde: 47 mm
    Værktøjsform: Cylinder
    Diameter af værktøjshoved: 16 mm
    Diameter af værktøjsskaft: 16 mm
    Værktøjshovedets længde: 2 mm
    Radius af formflade (R1): 1 mm
    Materialekvalitet: HM - hårdmetal
    Samlet skaftlængde: 45 mm
    Skæftet diameter: 3 mm
    Samlet værktøjslængde: 47 mm
    Skæringsretning: Højreskæring
    Tandning: Z3 medium enkelt tandning
    Tandlængde: 2 mm

    Fordel:

    Speciel serie af 3D-printfræsere med specielt udviklede geometrier og en specielt optimeret tanding.
    Tillad, at støttestrukturer fjernes som med en skalpel, og skær dem simpelthen væk.
    Alle fræsere i LUKAS EasyFinish 3D-serien er udstyret med et 3 mm skaft: Ingen maskinudskiftning nødvendig
    Alle fræsere i serien i et overblik: Fræsere med flade tandsnit, fræsere med styretang, fræsere til udjævning og en sidefræser til enhver udfordring i forbindelse med efterbehandling.
    Værktøjets stålskafter af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: egnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet

    Materiale:

    rustfrit stål
    Plast/træ
    Stål

    Passer til:

    Afboring: velegnet
    Fræsning: velegnet
    Slibning af filet: egnet
    Præcisionsbearbejdning: egnet
    Skæring: egnet

    Bemærk:

    fræser til fjernelse af støttestrukturer ved additiv fremstilling
    Gør en ende på tidskrævende efterbehandlinger
    specialudviklede forme til hvert 3D-printet produkt
    optimeret til efterbehandling af 3D-printning
    adskiller og fjerner rent støttepunkter og grater og glatter overflader
    LUKAS tilbyder den rigtige variant til enhver vinkel og enhver form

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven