Beskrivelse:
CarbonCut-fræseren overbeviser ved stationær brug med optimale resultater ved bearbejdning af kulstof: fibersprængninger, fibersprængninger eller ikke helt afskårne fibre og brændt harpiks hører fortiden til. En perfekt overflade og førsteklasses kanter på arbejdsemnet kendetegner CarbonCut med sine skarpe skærekanter. Men Carbon-Cut viser ikke kun sit potentiale inden for kulstofbearbejdning, den kan også bruges til bearbejdning af andre kompositmaterialer fra letvægtskonstruktionsteknologi såsom GRP (glasfiberforstærket plast), kompositter (lagdelt konstruktion, honeycomb-strukturer/honeycombs) og aluminiumskonstruktioner. Desuden overbeviser den med en fremragende levetid takket være en belægning, der er optimeret til disse anvendelser. Det giver en fremragende slidbeskyttelse og gør det muligt for værktøjet at modstå ekstremt høje termiske og mekaniske belastninger uden større forringelser i brug, hvilket giver mange fordele, især ved stationær brug (f.eks. færre udskiftninger/mindre nedetid).
Egenskab:
værktøjsdiameter: 12 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsholder: Skæfte
værktøjsholderens dimension: 12 mm
Skaftlængde: 50 mm
Samlet længde: 80 mm
Værktøjsform: Cylinder
Emballage: standard
Karosseriets geometri: i henhold til databladet
Form: HFAS-cylinder med frontflade
Værktøjshovedets diameter: 12 mm
værktøjshovedets længde: 30 mm
Materialekvalitet: HM - hårdmetal
Samlet skaftlængde: {50} mm
Skæftet diameter: 12 mm
Samlet værktøjslængde: 80 mm
Skæringsretning: Højreskæring
Tænder: Z9 aluminium grov facetteret tænder
Tandlængde: 30 mm
Anvendelse:
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
Plast/træ
Passer til:
Affasning: egnet
Boring: egnet
Afboring: egnet
Fræsning: velegnet
Præcisionsbearbejdning: egnet
Bemærk:
høj skærestabilitet ved fræsning af kulstof, CFRP eller GRP
ekstremt skarpe skærekanter
lav friktion takket være den tynde, glatte og ekstremt hårde højtydende belægning
optimeret spånfjernelse ved fræsning af kulfiberforstærkede materialer
lang levetid og fremragende holdbarhed ved stationær brug
perfekt til robot eller stationær brug