LUKAS HFAS cylindrisk afgratning til hårde materialer 12x25 mm skaft 6 mm / plan foring ZF1 4

Art.-nr.: A100112256040001
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A100112256040001
    EAN/GTIN 4027497001903
    Producentnummer A100112256040001

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dine ekstra værdier: - Effektivt arbejde: Producerer hurtigt og aggressivt en stor materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i elværktøjet - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af højtlegeret stål, rust-, syre- og varmebestandigt støbejern. Du opnår hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Cylinder
    Samlet længde: 65 mm
    Skaftlængde: 40 mm
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
    Værktøjsdiameter: 12 mm
    Tænder: Z4 medium tværgående tænder +

    Fordel:

    Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af højtlegeret stål, rust-, syre- og varmebestandigt støbejern. På den måde opnår du hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat.
    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
    De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

    Anvendelse:

    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede
    Plast/træ/gummi: egnet

    Materiale:

    Stål
    rustfrit stål
    Titanium
    plast og træ

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: velegnet
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: velegnet
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Effektivt arbejde: Producerer en masse materialeaftagning hurtigt og aggressivt med gode overfladeresultater på samme tid
    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
    Med omkostningseffektiv enkeltforing
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven