LUKAS HFA cylindrisk afgratning til rustfrit stål/stål 10x13 mm skaft 6 mm / skæring 3

Art.-nr.: A10011013603
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A10011013603
    EAN/GTIN 4027497001644
    Producentnummer A10011013603

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Effektivt arbejde: Producerer hurtigt en masse materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i elværktøjet - Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid - Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning - Med omkostningseffektiv enkeltforing - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. Du opnår hurtigt og effektivt et godt overfladeresultat. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Cylinder
    Samlet længde: 53 mm
    Skaftlængde: 40 mm
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
    Værktøjsdiameter: 10 mm
    Tandning: Z3 medium enkelt tandning

    Fordel:

    Meget stor materialeaftagning på kortest mulig tid ved bearbejdning af støbestål, svejsesømme, hærdet og uhærdet stål med høj styrke og rustfrit stål. På denne måde opnår du hurtigt og effektivt et godt resultat på overfladen.
    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
    De lange skærekanter på dette værktøj klarer sig uden afbrydelser og giver de bedste overfladeresultater med deres omkostningseffektive enkeltforandringer.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet

    Materiale:

    Stål
    rustfrit stål
    Titanium

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: velegnet
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: velegnet
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Effektivt arbejde: Producer hurtigt en stor mængde materialeaftagning med gode overfladeresultater på samme tid
    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Lange skærekanter uden afbrydelser giver de bedste overfladeresultater på optimal tid
    Med omkostningseffektiv enkeltforing
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven