LUKAS fræser HFAS CarbonCut 8x20 mm skaft 8 mm tandning CarbonCut belagt

Art.-nr.: A10010820800CARB
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A10010820800CARB
EAN/GTIN 4027497166930
Producentnummer A10010820800CARB
L-nummer L50250 674

Betegnelse

Beskrivelse:

CarbonCut-fræseren overbeviser ved stationær brug med optimale resultater ved bearbejdning af kulstof: fibersprængninger, fibersprængninger eller ikke helt afskårne fibre og brændt harpiks hører fortiden til. En perfekt overflade og førsteklasses kanter på arbejdsemnet kendetegner CarbonCut med sine skarpe skærekanter. Men Carbon-Cut viser ikke kun sit potentiale inden for kulstofbearbejdning, den kan også bruges til bearbejdning af andre kompositmaterialer fra letvægtskonstruktionsteknologi såsom GRP (glasfiberforstærket plast), kompositter (lagdelt konstruktion, honeycomb-strukturer/honeycombs) og aluminiumskonstruktioner. Desuden overbeviser den med en fremragende levetid takket være en belægning, der er optimeret til disse anvendelser. Det giver en fremragende slidbeskyttelse og gør det muligt for værktøjet at modstå ekstremt høje termiske og mekaniske belastninger uden større forringelser i brug, hvilket giver mange fordele, især ved stationær brug (f.eks. færre udskiftninger/mindre nedetid).

Egenskab:

Værktøjsdiameter: 8 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsholder: Skæfte
Værktøjsholderens dimension: 8 mm
Skaftlængde: 40 mm
Samlet længde: 60 mm
Værktøjsform: Cylinder
Form: HFAS-cylinder med frontflade
Samlet værktøjslængde: 60 mm
Skæringsretning: Højreskæring
Tænder: Z9 aluminium grov facetteret tænder
Tandlængde: 20 mm

Fordel:

CarbonCut-fræseren er det optimale værktøj til industriel stationær fræsning, savning og boring (nedgravning) af innovative og højteknologiske materialer af høj kvalitet, f.eks. kulfiberforstærkede letvægtsmaterialer.
Højtydende belægning til færre værktøjsskift: Overbeviser med en fremragende værktøjslevetid takket være en belægning, der er optimeret til de hårdeste anvendelser.
Værktøjets stålskafter af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Plast/træ/gummi: egnet

Materiale:

Plast/træ

Passer til:

Affasning: egnet
Boring: egnet
Afboring: egnet
Fræsning: velegnet
Præcisionsbearbejdning: egnet

Bemærk:

høj skærestabilitet ved fræsning af kulstof, CFRP eller GRP
ekstremt skarpe skærekanter
lav friktion takket være den tynde, glatte og ekstremt hårde højtydende belægning
optimeret spånfjernelse ved fræsning af kulfiberforstærkede materialer
lang levetid og fremragende holdbarhed ved stationær brug
perfekt til robot eller stationær brug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven