Momentskruetrækker 2 - 10 Nm

Art.-nr.: A.444
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A.444
EAN/GTIN 3148516660305
Producentnummer A.444
L-nummer L60130 1604

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Klasse II type F
  • Momentskruetrækker uden mikrometer
  • Denne type skruetrækker uden graduering indstilles på en momentmåler
  • Momentskruetrækker med én drejningsretning, drejningsmoment til højre
  • Sekskantudgang til brug med 1/4″ bits
  • Håndtag med 1/4″ drev til brug med omvendbart ratschegreb af typen A.300PA
  • Leveres med indstillingsnøgle med stift, 4 mm
  • Leveres med kalibreringscertifikat og individuelt identifikationsnummer

Egenskab:

  • L [mm]: 168
  • Moment [N.m]: 2 - 10
  • [g]: 400

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven