Momentskruetrækker 0,5 - 2,5 Nm 15 stk.

Art.-nr.: A.402J1
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A.402J1
EAN/GTIN 3148516764065
Producentnummer A.402J1
L-nummer L60130 1354

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klasse II type D
  • Envejs drejningsnøgle, drejningsmoment til højre
  • Inde sekskantudgang til brug med 1/4″ bits
  • Adapter ECR 1/4″ - 1/4″ til valgfri stikdåser og tilbehør
  • Håndtag med 1/4″ drev til brug med A.300 type omvendbart ratschegreb. PA
  • Justeringssnøgle 82H.4
  • Leveres med testrapport, justeringssnøgle og individuelt identifikationsnummer

Egenskab:

  • Kuffert: BP.115
  • Nøgle: A402 - 20
  • Stiknøgle: R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
  • Insats: PL.434
  • Håndtag: A.300PA
  • Skruetrækker: A.402
  • [kg]: 1,10

Leveringsomfang:

  • Kuffert: BP.115
  • Stiknøgle serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Håndtag: A.300PA
  • Drejemomentnøgle: A.402
  • Adapter 1/4″: ECR
  • Forlængelser 1/4″: R.210 - R.215
  • Klasse II type D
  • Envejs drejningsnøgle, drejningsmoment til højre
  • Stikudtag til brug med 1/4″ bits
  • Justerbar stiftnøgle, 4 mm
  • Leveres i æske med kalibreringscertifikat og individuelt identifikationsnummer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven