Momentskruetrækker 15 - 75 cNm

Art.-nr.: A.301MT
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A.301MT
    EAN/GTIN 3148510012568
    Producentnummer A.301MT
    L-nummer L60130 1821

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Let og kompakt momentnøgle, især til lave drejningsmomenter
    • Drejningsmoment tilspændingsretning højre
    • Udgang med sekskantet stik til brug med bits serie 0
    • Udgang 1/4″ med adapter ECR.0 som ekstraudstyr
    • Justeringsstiftnøgle, 4 mm: 82H.4
    • Leveres med et kalibreringscertifikat og justeringsnøglen.

    Egenskab:

    • d [mm]: 23
    • L [mm]: 130,0
    • Kraft [cN.m]: 15 - 75
    • Tilbehør: 1
    • Måleafstand: 0,50
    • Måleafstand [Cn.m]: 0,5
    • Udgang: 1/4″
    • [g]: 130

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven