Leddelt skruenøgle med leddelt stiknøgle med T-håndtag 18 mm

Art.-nr.: 99C.18
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99C.18
EAN/GTIN 3148516923264
Producentnummer 99C.18
L-nummer L60130 613

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kardanleddet muliggør en arbejdsvinkel til svært tilgængelige steder
  • Stiknøglen holdes i position af en fastholdelsesfjeder
  • Håndtag forkromet, satineret
  • Stiknøgle forkromet, poleret

Egenskab:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 24,7
  • L [mm]: 501
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 570

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven