{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.800 mm | |
Bredde | 100 mm | |
Dybde | 110 mm | |
Nyttehøjde | 1.700 mm | |
Dybde med greb | 93 mm | |
Dybde uden greb | 50 mm | |
Brugsområde | Containerindretning; Skuffereol | |
Vægt | 3,2 kg | |
Produkttype | Centrallås |
Artikelnummer | 998310 1700 | |
EAN/GTIN | 4067263112044 | |
Producentnummer | 998310 1700 |