{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 | |
Skuffer, nytteflade i G | 56×24 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nyttebredde | 1.400 mm | |
Nyttedybde | 600 mm | |
Nyttebredde i G | 56 | |
Nyttedybde i G | 24 | |
Monteringshøjde | 150 mm | |
Antal øjer | 8 | |
Brugsområde | Containerindretning | |
Produkttype | Udtrækshylde |
Artikelnummer | 998280 150 | |
EAN/GTIN | 4067263111702 | |
Producentnummer | 998280 150 |