{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 26×24 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nyttebredde | 650 mm | |
Nyttedybde | 600 mm | |
Nyttebredde i G | 26 | |
Nyttedybde i G | 24 | |
Monteringshøjde | 90 mm | |
Bæreevne i alt | 200 kg | |
Brugsområde | Containerindretning | |
Vægt | 32 kg | |
Produkttype | Udtrækshylde |
Artikelnummer | 998263 90 | |
EAN/GTIN | 4067263136040 | |
Producentnummer | 998263 90 |