{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dybde | 38 mm | |
Fronthøjde | 150 mm | |
Nyttehøjde | 125 mm | |
Nyttebredde | 1.400 mm | |
Nyttebredde i G | 56 | |
Klapvinkel | 180 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Brugsområde | Containerindretning; Skuffereol | |
Vægt | 5,2 kg | |
Produkttype | Frontklap |
Artikelnummer | 998253 150 | |
EAN/GTIN | 4067263111511 | |
Producentnummer | 998253 150 |