{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 300 mm | |
⌀ pr. bærearm | 30 mm | |
Antal bærearme | 7 | |
Bæreevne pr. travers | 50 kg | |
Bæreevne i alt | 200 kg | |
Vægt | 25 kg | |
Produkttype | Holder |
Artikelnummer | 998164 7 | |
EAN/GTIN | 4067263139072 | |
Producentnummer | 998164 7 |