Kabelskærer til ståltråde 600 mm

Art.-nr.: 996A.12
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 996A.12
EAN/GTIN 3148512195207
Producentnummer 996A.12
L-nummer L60130 8598

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kompakt og kraftfuld model
  • Smedede skæreknive af højtydende specialstål
  • Parallelle skærekanter
  • Skærekapacitet: 12 mm til bløde stålkabler 60 - 100 kg/mm², 10 mm til hårde stålkabler 120 - 150 kg/mm², 8 mm til runde kabler 60 - 80 kg/mm²

Egenskab:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2.730

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven