TOOL RETRACTOR tilbehør 9960, 1 stk.

Art.-nr.: 9960.06
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
    Artikelnummer 9960.06
    EAN/GTIN 4002632804328
    Producentnummer 9960.06
    L-nummer L60170 930

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Så dit skæreværktøj altid forbliver hos dig.
    REDSKABSOPRULLEREN beskytter skæreværktøjet mod tab og fald. Kernestykket er den kraftige Kevlar-ledning, som kan forlænges op til 90 cm. Så snart du slipper din kniv, vil den blive transporteret tilbage til dig via den fleksible ledning. Dine hænder er frie til andre aktiviteter - kniven er altid ved hånden. Karabineren er til din bæltestrop, ståltovet i den anden ende til hullet på dit skæreværktøj.
    • Grundmateriale:
      Kunststof
    • Stor karabinhage
      VÆRKTØJSRETRAKTOREN er særligt velegnet til din bæltestrop. Med det ene håndtag har du hooked karabineren her. Og hvis du vil sætte det et andet sted? Dette fungerer også hurtigt og nemt.
    • Aftageligt endestykke
      for at fastgøre din MARTOR kniv skal du fjerne endestykket. Ståltovløkken er nu meget lettere at åbne og lukke. Hvis bladet er fastgjort, skal du klikke endestykket ind igen. Færdig!
    • For mange knive
      er ståltovløkken designet til at passe næsten alle MARTOR knive med øje. Dit værktøj må ikke veje mere end 170 g, så kevlarsnoren kan trækkes tilbage med det samme, hvis det ønskes.
    • Ledning meget elastisk
      Kevlar ledningen er permanent i bevægelse under skæring. Det er derfor, den kan modstå mange kræfter på op til 355 N. du kan trække Kevlar-ledningen op til 90 cm i længden. Nok til at arbejde fleksibelt.

    Egenskab:

    • Type tilbehør: Transport, opbevaring
    • Grundmateriale: Kunststof
    • Som en salgsfremmende vare: Nej.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven