Slagnøgle ∙ TORX®

Art.-nr.: 995S-T60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 995S-T60
EAN/GTIN 4000896047741
Producentnummer 995S-T60
L-nummer L60140 1150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T60
  • Mål / længde: 40 mm
  • Længde L1: 22,1 mm
  • Nettovægt (kg): 0,07 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Reservedele