Slagnøgle ∙ TORX®

Art.-nr.: 995S-T50
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 995S-T50
EAN/GTIN 4000896047703
Producentnummer 995S-T50
L-nummer L60140 1148

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T50
  • Mål / længde: 40 mm
  • Længde L1: 22,4 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven