Reolbensbeskyttelse RackGuard™ smal, Type: SL

Art.-nr.: 994420 SL
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse RackGuard (S) SL
Højde 600 mm
Bredde A maks. 102 mm
Dybde B maks. 45 mm
Vægt 1,6 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 994420 SL
Kopier
EAN/GTIN 5056114575182
Kopier
Producentnummer P-03-01-0017
Kopier
Producent A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Betegnelse

Udførelse:

Reolbensbeskyttelsen RackGuard™ beskytter reolben, der er modtagelige over for stød, mod stød forfra og fra siden samt ridser forårsaget af arbejdsvogne. Anslagsenergien ledes væk fra foden, i stedet for op i gennem den, hvilket reducerer skader og sikrer reolsystemets stabilitet. Gummiindlæg giver sikkert greb på gængse reolben. Honeycomb-struktur til støddæmpning. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 1000 joule. Anslagszone 0 – 600 mm. Deformation ved maksimal energi: 20 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passer til:

Schulte pallereol, rammeprofil S625-A18. Gavlbredde 100 mm. Pallereoler nr. 991212 str. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 str. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle størrelser, nr. 991227 alle størrelser.

Bemærk:

Hyldeafskærmningenkun fastgøres til midterstolpen. Den er ikke tilladt at bruge som hjørnebeskyttelse. Vi kan tilbyde beskyttelse af hjørnestolper og hyldeben til andre hylder på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven