Corner Guard 1000

Art.-nr.: 994410 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse FlexiShield Corner Guard
    Højde 1.000 mm
    Bredde 100 mm
    Dybde 100 mm
    Vægt 1,6 kg
    Produkttype Kollisionsbeskyttelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 994410 1000
    EAN/GTIN 5056116750419
    Producentnummer A-01-14-0036

    Betegnelse

    Udførelse:

    Corner Guard beskytter vægkanter og dørrammer mod stød og slidsport forårsaget af løftevogne. Kan nemt og hurtigt monteres op til en enhver højde. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 200 joule. Anslagszone 0 – 1000 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.

    Leveringsomfang:

    Inklusive skruer og dyvler.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven