Vægclip plast sort 1

Art.-nr.: 994330 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse RS-GUIDESYSTEMS vægclips
Højde 100 mm
Bredde 20 mm
Bor-⌀ 3 mm
Produkttype Afspærringsbåndsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994330 1
EAN/GTIN 4251021118434
Producentnummer GLZ 45/3-074

Betegnelse

Udførelse:

Vægclips af kunststof til fastgørelse af seleendestykket. Den anvendes, hvis der ikke er nogen afspærringsstolpe eller vægholder til rådighed til selefastgørelse. Vægmontering ved forskruning, uden fastgørelsesmateriale.

Anvendelse:

Til indendørs og udendørs brug.

Passer til:

Seleendestykker til nr. 994300; 994302; 994310; 994325.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven