{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 1.000 mm | |
Bundskive, højde | 20 mm | |
Bundskive-⌀ | 350 mm | |
Selelængde | 10.000 mm | |
Selebredde | 50 mm | |
Farve, bånd | rød / hvid | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Afspærringsstolpe |
Artikelnummer | 994310 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021110742 | |
Producentnummer | GLA85-J 13-9.0 (VP 2) |