Støtter 1

Art.-nr.: 994275 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 400 mm
    Vægt 5 kg
    Produkttype Kollisionsbeskyttelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 994275 1
    EAN/GTIN 4260214934461
    Producentnummer 350061

    Betegnelse

    Udførelse:

    Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.
    Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i beskyttelseshjørnernes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 75 mm. Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i støtternes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 75 mm.
    Af T-profilstål 50×50 mm.
    Støtte til kollisionsbeskyttelsessystemets start eller afslutning, hvis der ikke kræves et beskyttelseshjørne.

    Leveringsomfang:

    Inkl. ankerdyvel til gulvmontering.

    Lakering:

    Dybsort RAL 9005 pulvercoated.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven