Beskyttelseshjørne, Type: 1

Art.-nr.: 994273 1
Kopier
Sæt pris 2 styk (DKK 911,19 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 400 mm
Længde 180 mm
Bredde 180 mm
Vægt 16 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 994273 1
Kopier
EAN/GTIN 4260214934300
Kopier
Producentnummer 350010/2
Kopier
Producent TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.
Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i beskyttelseshjørnernes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 50 mm.
Beskyttelseshjørner i 5 mm pladestål.
Beskyttelseshjørner til kollisionsbeskyttelsessystemets start og afslutning bestående af 2 kollisionsbeskyttelseshjørner med 4 holdere til fastgørelse af kollisionsbeskyttelsesplankerne.

Leveringsomfang:

Inkl. ankerdyvel til gulvmontering.

Lakering:

Zinkgul RAL 1018 pulvercoated med sort advarselsmarkering.