Sikringsbøjle, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 994258 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 1.000 mm
Godstykkelse 2 mm
Rør-⌀ 42 mm
Vægt 8 kg
Produkttype sikringsbøjle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994258 1000
EAN/GTIN 4260214931750
Producentnummer 310100GC

Betegnelse

Udførelse:

Til sikring og begrænsning af driftsveje samt farlige områder indendørs. Stabilt stålprofilrør.

Leveringsomfang:

Inkl. ankerdyvel til gulvmontering.

Lakering:

Zinkgul RAL 1018 pulvercoated med sort advarselsmarkering.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven