Stolpe 4

Art.-nr.: 994130 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 4
Opstillingsmål 150 mm
Udførelse T-stolpe
Produkttype Gitterskillevægssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994130 4
EAN/GTIN 4260214930258
Producentnummer 9264

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og alsidigt anvendeligt system til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

Lakering:

Frit valg mellem lysegrå RAL 7035 (standardfarve), signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven