Vario-element akryl/blik højde 2200 mm 500/500 mm

Art.-nr.: 994107 500/500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Systemmål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 2.200 mm
Systemmål 500/500 mm
Produkttype Gitterskillevægssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994107 500/500
EAN/GTIN 4260214933747
Producentnummer 9219/7

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og alsidigt anvendeligt system til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

Lakering:

Frit valg mellem lysegrå RAL 7035 (standardfarve), signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven