Jalousilåge til påbygningsreol 2000 mm

Art.-nr.: 993316 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til reol, højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.375 mm
Dybde 105 mm
Monteringshøjde 2.185 mm
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Passer til reol, højde 2.000 mm
Brugsområde Tunggodsreol
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2430
Produkttype jalousilåge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 993316 2000
EAN/GTIN 4045197613431
Producentnummer 993316 2000

Betegnelse

Udførelse:

Elektrisk jalousilågekonsol. Styreskinner af strengpresset aluminium, jalousiprofiler i rulleformet aluminium uden lysåbninger. Styreskinner i siden med dobbelt børstetætning. Elektrisk drev med radiostyret motor og drejningsmomentfrakobling, med en stænkvandsbeskyttet 1-kanals trådløs håndholdt sender. Automatisk stop ved frakobling pga. forhindring

Lakering:

Ramme altid pulverlakeret i lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven