• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Jalousilåge til basisreol, nyttedybde 1350 mm, Passer til reol, højde: 2000mm

Art.-nr.: 993310 2000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 3-4 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til reol, højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.075 mm
Dybde 105 mm
Monteringshøjde 2.185 mm
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Passer til reol, højde 2.000 mm
Brugsområde Specialreol
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2430
Produkttype jalousilåge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 993310 2000
Kopier
EAN/GTIN 4045197611772
Kopier
Producentnummer 993310 2000
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Elektrisk jalousilågekonsol. Styreskinner af strengpresset aluminium, jalousiprofiler i rulleformet aluminium uden lysåbninger. Styreskinner i siden med dobbelt børstetætning. Elektrisk drev med radiostyret motor og drejningsmomentfrakobling, med en stænkvandsbeskyttet 1-kanals trådløs håndholdt sender. Automatisk stop ved frakobling pga. forhindring

Lakering:

Ramme altid pulverlakeret i lysegrå RAL 7035.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Forankr reolen i gulvet.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.