Flerdelt sidepanel, nyttedybde 1350 mm, Passer til reol, højde: 2000mm

Art.-nr.: 993260 2000
Sæt pris 2 styk (DKK 1315,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til reol, højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.875 mm
Bredde 1.321 mm
Dybde 2 mm
Passer til reol, højde 2.000 mm
Passer til reol, dybde 1.370 mm
Brugsområde Tunggodsreol
Produkttype Sidevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 993260 2000
EAN/GTIN 4045197522023
Producentnummer 993260 2000

Betegnelse

Udførelse:

Sidepanel af stålplade bestående af plader, der skal monteres over hinanden. Leveres komplet med monteringsmateriale.

Anvendelse:

Til afdækning mod siderne på en reol (kan ikke monteres mellem to reolsektioner).
For at dække en komplet reolsektion på venstre og højre side skal der bestilles 2 sidepaneler (4 dele).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven