{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 1.000 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 300 mm | |
Bredde | 920 mm | |
Dybde | 1.300 mm | |
Nyttehøjde | 35 mm | |
Nyttebredde | 830 mm | |
Nyttedybde | 1.200 mm | |
Udtrækshylde, indbygningshøjde | 300 mm | |
Udtrækslængde, hylde | 70 % | |
Til reolenhed, nyttebredde | 920 mm | |
Udtrækshylde, bæreevne | 1.000 kg | |
Brugsområde | Tunggodsreol | |
Produkttype | Udtrækshylde |
Artikelnummer | 993101 70 | |
EAN/GTIN | 4062406097486 | |
Producentnummer | 993101 70 |