Tunggodsbasisreol med 2 søjleramme, nyttedybde 1350 mm, Højde: 2500mm

Art.-nr.: 993000 2500
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 4.000
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 2 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 4.000 kg
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.500 mm
Bredde 1.120 mm
Dybde 1.370 mm
Nyttehøjde 2.390 mm
Nyttebredde 920 mm
Nyttedybde 1.350 mm
Maks. bestykning med udtrækshylde/hylde 4
Top, bæreevne 500 kg
Belastnings pr. enhed (enkeltenhed) 4.000 kg
Palle, indlagring Langsgående lagring af paller
Produkttype Tunggodsreol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 993000 2500
EAN/GTIN 4045197521859
Producentnummer 993000 2500

Betegnelse

Udførelse:

Søjleramme af C-profil 100 mm bred. Med ophængshuller med intervaller på 50 mm til ophængning af udtrækshylder. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagbeklædning (4 dele ved str. 2000, 5 dele ved str. 2500).

Anvendelse:

Til bestykning med udtrækshylder nr. 993101; 993111, og med sidepaneler nr. 993260; 993270, hængslede låger nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310993316.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven