Beskrivelse:
Anvendelse:Indsugningsmanifold
FORD-Scorpio 2,4 ∙ 2,8 og 2,9 l indsprøjtningsmotor
VW-Passat gearkasse type 02 A, 1,6 ∙ 1,8 og 2,0 l (indvendig TORX skruer T45)
- Ekstra langt design
- Overflade: TIN belagt
- Fremstillet i Tyskland
- Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
- Downforce: Inde i TORX-profilen
- Skruenøgle størrelse: ∙ T45
- Mål / længde: 138 mm
- Længde L1: 100 mm
- Nettovægt (kg): 0,08 kg
- Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse