Pladereol, Type: 20

Art.-nr.: 992104 20
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 850 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 2.065 mm
Antal rum 6
passer til pladeformat 2000×1000 mm
Bæreevne pr. rum 1.500 kg
Vægt 230 kg
Produkttype Pladereol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 992104 20
Kopier
EAN/GTIN 4251305418359
Kopier
Producentnummer 100802161
Kopier
Producent RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalreol i svejset stålkonstruktion til lodret opbevaring af plader samt plademateriale i træ, kunststof, etc. Muliggør pladsbesparende og overskuelig opbevaring samt hurtig adgang til lagergodset. Enkel håndtering af pladerne via stålrulle / rullevalse på udtagningssiden. Nederste beholder af pladestål.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres fuldt monteret.