Grenreoler, tosidede 5000 mm

Art.-nr.: 991718 5000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Reolbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bærearm, bæreevne: 400
  • Grenreol, højde: 2.500
  • Højdeindstilling i intervaller: 100
  • Monteringsudførelse: Påskruede bærearme
  • Bærearm, dybde: 400-600

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bærearm, bæreevne 400 kg
Grenreol, højde 2.500 mm
Højdeindstilling i intervaller 100 mm
Monteringsudførelse Påskruede bærearme
Bærearm, dybde 400-600 mm
Farveudvalg RAL 5010, 2004
Reolhøjde 2.500 mm
Reolbredde 5.000 mm
Dybde, dobbeltsidet 600 mm
Akselmål = modulbredde 1.250 mm
Opstillingsmål 5.064 mm
Antal reolgavle 5
Antal reolsektioner 4
Antal niveauer 10
Antal bærearme, tosidet 40
Bæreevne pr. bærearm 400 kg
Bæreevne pr. gavl inklusive bundmodul 4.000 kg
Produkttype Grenreol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991718 5000
EAN/GTIN 2050001760692

Betegnelse

Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearme IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearme til stikbar rullesikring på forespørgsel.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Antal sektioner × aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).
Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsanker til gulvforankring.

Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearme RAL 2004 orange.

Bemærk:

  • Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.
  • Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven