{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Reolenhedshøjde | 40 mm | |
Hyldebredde | 112 mm | |
Antal rum | 128 | |
Overfladebelastning pr. rum | 75 kg | |
Vægt | 1235 kg | |
Produkttype | Lagerreol til langt gods |
Artikelnummer | 991521 8X16 | |
EAN/GTIN | 4251305418229 | |
Producentnummer | 130200215 |