Honeycomb-reol dybde 3000 mm 6X6

Art.-nr.: 991521 6X6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 1.000 mm
    Bredde 1.000 mm
    Reolenhedshøjde 130 mm
    Hyldebredde 150 mm
    Antal rum 36
    Overfladebelastning pr. rum 200 kg
    Vægt 620 kg
    Produkttype Lagerreol til langt gods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 991521 6X6
    EAN/GTIN 4251305418182
    Producentnummer 130200102

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.
    Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

    Lakering:

    Ramme antracit RAL 7016, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven