Gitterbagvæg til rammeprofil S625-A18 2700X1500

Art.-nr.: 991452 2700X1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gitter, højde 1.500 mm
Maskevidde 50×50×3 mm
Passer til reol, enhedsbredde 2.700 mm
Materiale, maskegitter forzinket
Produkttype Gitterbagvæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991452 2700X1500
EAN/GTIN 4004514286680
Producentnummer 16118-100

Betegnelse

Udførelse:

Ramme i blå, maskegitter forzinket. Maske 50×50×2,5 mm.

Anvendelse:

Til sikring mod nedstyrtning af lagervarer ved trafik- og arbejdsområder.

Passer til:

Rammeprofil S625-A18. Standerbredde 100 mm. Pallestativer nr. 991212 str. 4000, 4500, 5000, nr. 991217 str. 4000, 4500, 5000, nr. 991222 alle størrelser, nr. 991227 alle størrelser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven