Gitterbagvæg til rammeprofil S610-M18-U 2700X1500

Art.-nr.: 991450 2700X1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gitter, højde 1.500 mm
Maskevidde 50×50×3 mm
Passer til reol, enhedsbredde 2.700 mm
Materiale, maskegitter forzinket
Produkttype Gitterbagvæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991450 2700X1500
EAN/GTIN 4004514227010
Producentnummer 16118-N

Betegnelse

Udførelse:

Ramme i blå, maskegitter forzinket. Maske 50×50×2,5 mm.

Anvendelse:

Til sikring mod nedstyrtning af lagervarer ved trafik- og arbejdsområder.

Passer til:

Rammeprofil S610-M18-U. Stativbredde 76 mm. Pallereoler nr. 991202 alle størrelser; nr. 991207 alle størrelser; nr. 991212 str. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 str. 2500, 3000, 3500.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven