{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Materiale | forzinket | |
Type | 1100/B | |
Panel, højde | 40 mm | |
Panel, bredde | 300 mm | |
Panel, tykkelse | 1,5 mm | |
Passer til reol, dybde | 1.100 mm | |
Bæreevne | 320 kg | |
Brugsområde | Pallereol | |
Produkttype | Hyldepanel |
Artikelnummer | 991390 1100/B | |
EAN/GTIN | 4004514226716 | |
Producentnummer | 16156 |