Vangepar EGN-DUO 120×50, Vangelængde: 2700mm

Art.-nr.: 991346 2700
Kopier
Sæt pris 2 styk (DKK 653,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 3-4 uger

Vælg variant og styktal

Vangelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vangehøjde 120 mm
Vangelængde 2.700 mm
Bæreevne pr. vangepar 3.060 kg
Brugsområde Reol
Vange, type LNS-DUO 120×50
Produkttype Vange/travers

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991346 2700
Kopier
EAN/GTIN 4058255037421
Kopier
Producentnummer 46422-2
Kopier
Producent Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

RAL 2004 kraftig orange, pulverlakeret.

Bemærk:

Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.