Vangepar LNS-DUO 100×50 2700 mm

Art.-nr.: 991338 2700
Sæt pris 2 styk (DKK 598,90 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vangelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Vangehøjde 100 mm
    Vangelængde 2.700 mm
    Bæreevne pr. vangepar 1.545 kg
    Brugsområde Reol
    Vange, type LNS-DUO 100×50
    Produkttype Vange/travers

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 991338 2700
    EAN/GTIN 4058255037407
    Producentnummer 46420-2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet. Hyldebelastning indtil 3060 kg pr. vangepar.

    Leveringsomfang:

    2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

    Lakering:

    RAL 2004 kraftig orange, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven