{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 3.060 kg | |
Holder til paller med bæreevne | 1.020 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
Højde | 2.500 mm | |
Dybde | 1.100 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 2.810 mm | |
Hyldebredde | 2.700 mm | |
Antal reolgavle | 1 | |
Antal lagerniveauer | 3 | |
Antal pallepladser pr. sektion | 9 | |
Hyldebelastning | 3.060 kg | |
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 2 vangepar pr. sektion) | 6.930 kg | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Rammeprofil | S625-A18 | |
Vange, type | EGN 120×50×1,5 | |
Reoladgang | Dobbeltsidet | |
Montering ved indstik | ja | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Pallereol |
Artikelnummer | 991227 2500 | |
EAN/GTIN | 4058255110346 | |
Producentnummer | 46930-N | |
Producent | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |