Pallepåbygningsreol 2500 mm

Art.-nr.: 991217 2500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 2.460
  • Holder til paller med bæreevne: 820
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 2.460 kg
    Holder til paller med bæreevne 820 kg
    Højdeindstilling i intervaller 50 mm
    Monteringsudførelse Indstiksreol
    Farveudvalg RAL 5010, 2004
    Højde 2.500 mm
    Dybde 1.100 mm
    Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 2.786 mm
    Hyldebredde 2.700 mm
    Antal reolgavle 1
    Antal lagerniveauer 3
    Antal pallepladser pr. sektion 9
    Hyldebelastning 2.460 kg
    Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 2 vangepar pr. sektion) 5.190 kg
    Reolkonstruktion Påbygningsreol
    Rammeprofil S610-M18-U
    Vange, type LNS 110×50×1,5
    Reoladgang Dobbeltsidet
    Montering ved indstik ja
    Kundemontering ja
    Produkttype Pallereol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 991217 2500
    EAN/GTIN 4058255110223
    Producentnummer 46918-N

    Betegnelse

    Udførelse:

    Basisreol bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Tilbygningsreol bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.
    Vanger type LNS 110×50×1,5.
    Opstillingsmål, påbygningsreol: 2786 mm.

    Beskrivelse:

    Opstillingsmål:
    Samlet reollængde:
    Til gavlrammer S610-M18-U og S625-A18:
    Nominel længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18-U)
    Nominel længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

    Lakering:

    Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger RAL 2004 orange pulverlakerede.

    Bemærk:

    • Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
    • Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til vægge og bygningsdele til fodpladen.

    Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den udvendige gavl rager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.
    Tekniske bestemmelser om en pallereols opbygning iht. BGR 234:
    • Udvendige gavle skal ved gange og transportveje være mindst 500 mm højere end ved det øverste lagerniveau.
    • Gennemkørsler og overkørsler skal være forsynet med enlukket plade (f.eks. spånplade).
    • Indvendig gennemgangshøjde skal være mindst 2100 mm.
    • Ved udvendige gavle og gennemkørsler skal der være monteret kollisionsbeskyttelseshjørner.
    • Fritstående enkeltreoler skal fastgøres på bagsiden med gitterbagvægge (så lagergodset ikke kan falde ned).
    • Der skal anbringes bærelastskilte på hver enkelt reolrække.
    • Betonkvalitet: Mindst C20/25 iht. EN 206-1 (DIN 1045-2); betontykkelse mindst 200 mm.
    • Hvis afstanden mellem pallerne i dobbeltreolen er mindre end 100 mm, skal der monteres gennemskubningssikringer.

    Yderligere oplysninger om planlægning og opsætning:
    • En vigtig angivelse er knæklængden (K)= den maksimale afstand mellem gulv og 1. vangeniveau. På baggrund deraf beregnes den anvendte gavltype.
    • Over varen skal der altid projekteres ca. 100 m afstand til det næste lagerniveau eller halloftet.
    • Løftehøjde for betjeningsapparat: Overkanten af øverste vange plus 200 mm.
    Vores tekniske angivelser gælder ikke ved bitumen-eller magnesitholdige overflader, flisebelægning og valset beton.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven