Udførelse:
Basisreol bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Tilbygningsreol bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.
Vanger type LNS 110×50×1,5.
Opstillingsmål, påbygningsreol: 2786 mm.
Beskrivelse:
Opstillingsmål:
Reolens samlede længde:
Til gavlrammer S610-M18 og S625-A18:
Nominel længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18)
Nominel længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).
Lakering:
Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.
Bemærk:
- Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
- Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til vægge og bygningsdele til fodpladen.
Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den
udvendige gavl rager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.
Tekniske bestemmelser om en pallereols opbygning iht. BGR 234:- Udvendige gavle skal ved gange og transportveje være mindst 500 mm højere end ved det øverste lagerniveau.
- Gennemkørsler og overkørsler skal være forsynet med enlukket plade (f.eks. spånplade).
- Indvendig gennemgangshøjde skal være mindst 2100 mm.
- Ved udvendige gavle og gennemkørsler skal der være monteret kollisionsbeskyttelseshjørner.
- Fritstående enkeltreoler skal fastgøres på bagsiden med gitterbagvægge (så lagergodset ikke kan falde ned).
- Der skal anbringes bærelastskilte på hver enkelt reolrække.
- Betonkvalitet: Mindst C20/25 iht. EN 206-1 (DIN 1045-2); betontykkelse mindst 200 mm.
- Hvis afstanden mellem pallerne i dobbeltreolen er mindre end 100 mm, skal der monteres gennemskubningssikringer.
Yderligere oplysninger om planlægning og opsætning:- En vigtig angivelse er knæklængden (K)= den maksimale afstand mellem gulv og 1. vangeniveau. På baggrund deraf beregnes den anvendte gavltype.
- Over varen skal der altid projekteres ca. 100 m afstand til det næste lagerniveau eller halloftet.
- Løftehøjde for betjeningsapparat: Overkanten af øverste vange plus 200 mm.
Vores tekniske angivelser gælder ikke ved bitumen-eller magnesitholdige overflader, flisebelægning og valset beton.