Slagsskruetrækkerudtag

Art.-nr.: 990S-18
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990S-18
EAN/GTIN 4000896160860
Producentnummer 990S-18
L-nummer L60140 3492

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Fittings på erhvervskøretøjer og personbiler med XZN profil
, f.eks. på chassis, bremsesystemer (bremseholdere), motorer, støddæmpere og knastakselhjul afmontering og montering af hjulleje/hjulnav enhed
, f.eks. VW Touran år 2004 →, AUDI A3 år 2004 →, Golf 5 og identisk ŠKODA
  • Som ekstraudstyr kan der køres 12,5 =1med 24 eller2
    mm indvendig sekskant
  • Kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
  • Output: Inde i multitooth profil XZN
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M18
  • Mål / længde: 43 mm
  • Længde L1: 6 mm
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven